| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72659809 Herst.-Nr.: 74333 EAN/GTIN: 4011459743338 |
| |
|
| | |
| Universal Haustelefon weiss HT 623 Das universell einsetzbare GROTHE Haustelefon HT623 vereint innovative Technologie mit ansprechendem Design. Das Haustelefon HT623 ist kompatibel mit 4+n-Anlagen von namhaften Herstellern wie GROTHE, RITTO, SIEDLE oder STR sowie mit 1+n und 2+n Anlagen Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,61* | € 48,10* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,67* | € 48,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,50* | € 48,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,39* | € 50,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,97* | € 50,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|