|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-72061694 Herst.-Nr.: 5418-199120 EAN/GTIN: 4255678601622 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Balkenleuchte ML, MC 5418-199120 Professionelle Anbauleuchte DOTLUX LIGHTBAR auch für Reihen-Anbaumontage und Pendelmontage Metallgehäuse mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten und aufklappbarer Leuchteinheit Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung Über DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich ( 3000/4000/5000 Kelvin) Anpassbare Leistung durch Power Select (24/30/35/40 Watt) Hohe Farbwiedergabe dank CRI>82 Der über die Fernbedienung einstellbare, integrierte Radar Sensor lässt vielfältige Einstellmöglichkeiten zu: On/Off-Funktion über Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer Folgende Werte sind stufenweise einstellbar: Reichweitenbereich (25/75/50/100%) Tageslichtsensor (10/25/50Lux /deaktiviert) Leuchtdauer ( 5s / 1min / 3min / 10min) Zum einstellen des Sensors wird die optional erhältliche Fernbedienung Art. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 75,45* | € 96,33* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 75,54* | € 96,44* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,75* | € 99,30* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 83,94* | € 106,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|