| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71845280 Herst.-Nr.: 70114037 EAN/GTIN: 4050143398973 |
| |
|
| | |
| PROFINET IO zu Modbus-Gateway 70114037 PROFINET IO zu Modbus-Gateway 1-Port DIN-Hutschiene DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: MODBUS, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: PROFINET IO, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 1 x DB9, Befestigung: Hutschiene Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 352,55* | € 396,66* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,62* | € 397,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 355,19* | € 397,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,38* | € 404,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,32* | € 408,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|