|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71822267 Herst.-Nr.: 245875 EAN/GTIN: 4050143039869 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface Safety Gateway 245875 PROFIBUS-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor Weitere Informationen:  |  | Art der Eingangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | ja | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.589,01* | € 2.677,66* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 2.936,46* | € 3.032,41* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.996,95* | € 3.094,08* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.026,30* | € 3.124,00* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.026,89* | € 3.124,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|