Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71656074 Herst.-Nr.: 6AV66130AA513CA5 EAN/GTIN: 4019169187022 |
| |
|
| | |
| WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENG. 6AV6613-0AA51-3CA5 WinCC flexible 2008 Advanced Engineering-SW,Floating-License Lizenzschlüssel auf USB-Stick, SW und Dokumentation auf DVD in d/e/f/i/s/chs/cht/kor/jap ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64), zur Projektierung von SIMATIC Panels und WinCC flexible 2008 Runtime ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) Vorgänger zu WinCC (TIA Portal). Weitere Informationen: | | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | nein | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.429,67* | € 3.611,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.434,68* | € 3.616,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.449,01* | € 3.631,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.573,00* | € 3.760,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.638,44* | € 3.825,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|