| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71350883 Herst.-Nr.: 09454521903 EAN/GTIN: 5713140060487 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 WDF,schwarz 09454521903 Serviceschnittstellen, USB 2.0, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Buchse Weitere Informationen: | | Kategorie: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,79* | € 12,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,586* | € 12,3817* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,58* | € 13,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,98* | € 14,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,21* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|