|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71201752 Herst.-Nr.: 1343387 EAN/GTIN: 4063151655075 |
| |
|
|  |  |
 | Verteiler FOC-FDX20-PP#1343387 Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau Weitere Informationen:  |  | Faserart: | sonstige | Höhe: | 130 mm | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 115 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 156,93* | € 190,73* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 156,46* | € 191,30* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 162,66* | € 196,85* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,08* | € 197,49* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 175,32* | € 210,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|