Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieckbrücker isoliert isoliert,lichtgrau 2002-406/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-406/020-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-406/020-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012B-70852841
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-406/020-000
EAN/GTIN:
     4055143687454
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Dreieckbrücker isoliert isoliert,lichtgrau 2002-406/020-000

Dreieckbrücker
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,9324*
€ 1,1876*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,04395*
€ 1,46395*
25
€ 5,46*
ab € 1,1096*
€ 1,5596*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,1316*
€ 1,5816*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,1576*
€ 1,6176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5816*
€ 1,8821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4616*
€ 1,7393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3816*
€ 1,6441
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1316*
€ 1,3466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.