| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70660610 Herst.-Nr.: 191368 EAN/GTIN: 4015081918805 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter NZM3 PXR20 450A, 3p NZMH3-MX450 Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -MX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Motorschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 180..450 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2..12 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | elektronisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 450 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 132 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 250 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.683,12* | € 1.841,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.683,62* | € 1.842,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.695,60* | € 1.859,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.734,81* | € 1.908,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.905,97* | € 2.070,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|