Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung o.Anzeiger,Gr.10 3NW8011-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70355196
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW80111
EAN/GTIN:
     4001869062617
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Zylindersicherung o.Anzeiger,Gr.10 3NW8011-1

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,301*
€ 4,441*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,31*
€ 4,45*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,367*
€ 4,527*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 4,58*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,527*
€ 5,38713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,357*
€ 5,18483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,057*
€ 4,82783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,367*
€ 4,00673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,09*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,96*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,42*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,93*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,84*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,21*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,43*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,81*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,58*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,13*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,79*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,59*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 61,15*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,41*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.