Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WS/WE45-P660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68985034
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1010989
EAN/GTIN:
     4047084300301
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke sick

Kompakt-Lichtschranke WS/WE45-P660

Kompakt-Lichtschranken, W45, WS/WE45-P660, Schaltabstand max.: 0 m ... 350 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker Hirschmann, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
300000 mm
Max. Schaltabstand:
350000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.286,37*
€ 1.380,29*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,97*
€ 1.381,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.296,06*
€ 1.393,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.310,21*
€ 1.431,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,68*
€ 1.658,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,21*
€ 1.650,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,50*
€ 1.607,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,19*
€ 1.576,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,06*
€ 1.542,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.