| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68250977 Herst.-Nr.: 90049 EAN/GTIN: 4034451900493 |
| | |
|
| | |
| LED-Leseleuchte 38x300mm 10-30VDC 3K chr dim 90049 Leseleuchte mit flexiblem Leuchtenarm, ideal zur Beleuchtung von Bildern, als Wand- oder Leseleuchte. Niedervolt-Ausführung, konzipiert für mobilen Einsatz, z. B. Caravan, bei Hausgebrauch entsprechenden Trafo einsetzen. Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7, SDCM: <6 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,37* | € 36,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,42* | € 36,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,16* | € 37,70* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,49* | € 43,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,31* | € 46,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|