Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufenstehleiter doppelseitig 2x5 Stu 7105-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig , 5 Stufen , Länge 1,25 m
Artikel-Nr.:
     6012B-66294566
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7105-3
EAN/GTIN:
     4039665015209
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Alu-Stufenstehleiter doppelseitig 2x5 Stu 7105-3

Stufenstehleiter in Industriequalität mit 2 x 5 Stufen und hochwertiger Ausstattung, einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile, beidseitig begehbar, 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert, kräftige Alu Druckgussgelenke, ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss, rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar, Holmgröße 70 mm, nach DIN EN 131, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0,75 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
5
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
6,6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,54*
€ 244,04*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 186,03*
€ 244,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,27*
€ 250,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,51*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,51*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,24*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,31*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,27*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,48*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,94*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,50*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,76*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,14*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,11*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,22*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,49*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,34*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.