Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Schlauch 8x5mm,transparent PUN 8X5 LE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (lebensmittelecht)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (lebensmittelecht)
Artikel-Nr.:
     6012B-63582596
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20475
EAN/GTIN:
     4050571553593
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch

Polyurethan-Schlauch 8x5mm,transparent PUN 8X5 LE

PUN-Schlauch aus Rohstoff entsprechend den Vorgaben der FDA 21 CFR 177.2600, hydrolyse- und mikrobenbeständig Werkstoff: Polyether-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C Shore-Härte: 53 D (Typ PUN 12x8 ...: 48 D) Rollenlänge: 50 mtr. *Standardfarbe, bitte bevorzugt verwenden.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,33*
€ 121,29*
2 Tage
99
€ 5,90*
ab € 100,41*
€ 121,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,96*
€ 125,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,84*
€ 149,7496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,72*
€ 147,2268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,86*
€ 141,4434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,75*
€ 140,1225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,96*
€ 123,7124
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,0792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.