Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel 2,5m ws >85dB AB102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel 2,5m ws >85dB AB102
Antennenkabel 2,5m ws >85dB AB102
Artikel-Nr.:
     6012B-63255067
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000014005000
EAN/GTIN:
     4005298014193
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Antennenkabel 2,5m ws >85dB AB102

Koax-Stecker+Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß: >85 dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
2,5 m
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Schirmungsmaß:
85 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 2,5 m, av antennenkabel, Leitung, Verbindungskabel, Anschlussleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 5,46*
€ 7,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,15*
€ 8,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,16*
€ 8,86*
€ 3,50*
ab € 16,81*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.