|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-62860697 Herst.-Nr.: AL1423 EAN/GTIN: 4021179322645 |
| |
|
|  |  |
 | IO-Link Master AL1423 IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle Ethernet IO-Link EtherNet/IP Anzahl der digitalen Eingänge 12 Anzahl der digitalen Ausgänge 12 Durchschleiffunktion Spannungsversorgung Feldbusschnittstelle IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 480,03* | € 521,06* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 485,28* | € 526,22* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 488,11* | € 531,20* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 518,94* | € 559,15* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 535,28* | € 579,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|