Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ5
Artikel-Nr.:
     6012B-61894177
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071367
EAN/GTIN:
     0662488713676
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter FI22FPQ5

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Kabel mit Steckverbinder M12, 5-polig, 0.15 m, 8-Segment LED Zustandsanzeige, Betriebsspannung 10 30 VDC, PNP/NPN Schaltausgang, Hell/Dunkelschaltung, 0 ms/30 ms Zeitverzögerung wählbar, 8-Segment LED Zustandsanzeige, Reichweite mit Lichtleiter PIT46U: 260 mm, Reichweite mit Lichtleiter PBT46U: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
23 mm
Höhe des Verstärkers:
14,5 mm
Länge des Verstärkers:
50 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 299,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 245,14*
€ 302,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.