|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61884501 Herst.-Nr.: 6870036 EAN/GTIN: 4047101171686 |
| |
|
|  |  |
 | Eintauchsensor FTCS-N1/2 #6870036 Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Sensor für flüssige Medien, kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potentiometer, Anzeige via LED-Kette, DC 4-Draht, 21-26 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckergerät, M12 x 1, Temperaturüberwachung 0-+80 °C, zwei unabhängige Schaltausgänge: S1: Strömungsüberwachung, S2: Temperaturüberwachung Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Messprinzip: | thermisch | Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten: | 1..150 m/s | Druckfestigkeit Messkopf: | 100 bar | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 322,31* | € 370,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 323,18* | € 371,54* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 328,19* | € 374,71* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 328,18* | € 377,28* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 335,57* | € 389,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|