| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61864053 Herst.-Nr.: 6085803116 EAN/GTIN: 4024337035890 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter 2Ö BI2-A2Z W Der Biggy ist ein isolierstoffgekapselter Grenztaster, der aufgrund seiner zwei Kabeleinführungen hervorragend für in Reihe geschaltete Abfragen verwendet werden kann. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 58 mm | Höhe des Sensors: | 32 mm | Länge des Sensors: | 62 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,95* | € 18,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,35* | € 19,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,22* | € 20,27* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,91* | € 21,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,04* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|