| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61843631 Herst.-Nr.: 70158279 EAN/GTIN: 4050143526598 |
| |
|
| | |
| Messumformer KFD2-UT2-2 Text Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Mit Schaltausgang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,41* | € 391,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 331,43* | € 391,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,10* | € 394,71* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 443,47* | € 513,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 603,84* | € 687,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|