|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60058347 Herst.-Nr.: AC2465 EAN/GTIN: 4021179004244 |
| |
|
|  |  |
 | CompactLine-Modul 4E/4A, bidir. PNP AC2465 Bussystem AS-Interface, Aktives CompactLine-Modul, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) / 10...30 V DC (AUX), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, AS-i und AUX-Anschluss über M12-Stecker, Werkstoff Gehäuse: PA Buchse: Messing vernickelt O-Ring (Buchse): Viton Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 223,55* | € 252,76* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 224,54* | € 254,69* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 227,69* | € 256,85* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 228,09* | € 260,98* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 249,35* | € 276,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|