Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung TR110-SRUSA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-58973044
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6033743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitszuhaltung TR110-SRUSA00

Sicherheitszuhaltungen, TR110 Lock, TR110-SRUSA00, Zuhalteprinzip: Ruhestromprinzip, Anschlussart Detail: Steckverbinder, M12, 8-polig, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Fluchtentriegelung: nein, Tasten: nein
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20..55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,44*
€ 597,26*
Frei Haus
ab € 546,21*
€ 602,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 547,56*
€ 602,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,26*
€ 698,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,47*
€ 674,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,68*
€ 663,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,56*
€ 651,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.