Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 371x271x158mm GEOS-L 3040-18-o


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse 371x271x158mm GEOS-L 3040-18-o
Leergehäuse 371x271x158mm GEOS-L 3040-18-o
Artikel-Nr.:
     6012B-58050635
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     70043401
EAN/GTIN:
     4013902610792
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Leergehäuse 371x271x158mm GEOS-L 3040-18-o

Leergehäuse-Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, mit grauem Deckel
Abmessungen: 300 x 400 x 180mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,98*
€ 91,75*
€ 5,95*
ab € 74,47*
€ 91,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 76,89*
€ 94,17*
€ 5,46*
ab € 77,19*
€ 94,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 98,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
72007501
ab € 24,55*
Zubehör
Spelsberg
72007601
ab € 27,58*
Zubehör
Spelsberg
72002001
ab € 6,07*
Zubehör
Spelsberg
72002101
ab € 7,29*
Zubehör
Spelsberg
26344001
ab € 21,37951*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
72105201
ab € 22,66*
Zubehör
Spelsberg
72105301
ab € 18,42*
Zubehör
Spelsberg
72104401
ab € 4,10*
Zubehör
Spelsberg
72103701
ab € 5,28*
Zubehör
Spelsberg
72013101
ab € 37,20*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,3173*
Zubehör
Spelsberg
26041601
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.