Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialverteiler 0,14-2,5qmm, 2-polig PTRVB 8-FI /BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potenzialverteiler 0,14-2,5qmm, 2-polig PTRVB 8-FI /BU
Potenzialverteiler 0,14-2,5qmm, 2-polig PTRVB 8-FI /BU
Artikel-Nr.:
     6012B-57759224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270225
EAN/GTIN:
     4055626239767
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Reihenklemmen

Potenzialverteiler 0,14-2,5qmm, 2-polig PTRVB 8-FI /BU

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm², Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Einspeiseetage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,61*
€ 13,18*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,309*
€ 13,959*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 14,48*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,853*
€ 14,503*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,334*
€ 15,034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,503*
€ 17,25857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,793*
€ 16,41367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,853*
€ 14,10507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 8,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.