Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Kunststoff RQH-G AD 13gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55946129
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030028009
EAN/GTIN:
     4025113220554
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch

Schlauchhalter Kunststoff RQH-G AD 13gr

Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7464*
€ 1,0164*
50
€ 5,46*
ab € 0,7482*
€ 1,0182*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,763*
€ 1,033*
50
€ 5,95*
ab € 0,82898*
€ 1,12898*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8345*
€ 1,1345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,033*
€ 1,22927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,973*
€ 1,15787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 80,68*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,78*
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 109,96*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6275*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 80,57*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,37*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 123,765*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 97,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.