|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-55251680 Herst.-Nr.: AC2024 EAN/GTIN: 4021179002646 |
| |
|
|  |  |
 | AS-I-E/A-Modul 2DI/2pneum.Ausg. AC2024 Bussystem AS-Interface, AS-i AirBox, AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 150 mA, Abluft mit integriertem Filter Steckbuchsen M12x1, Kontaktstifte an FK- oder PG-Unterteil, 2 digitale Eingänge, Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Anzahl der anschließbaren Ventile: | 2 | Betriebsdruck: | 2000..8000 hPa | Nennvolumenstrom: | 550 l/min | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 293,93* | € 319,41* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 292,61* | € 319,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 299,88* | € 328,11* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 301,08* | € 329,50* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 303,17* | € 331,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|