Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungslasttrenner 160A 3p 60mm Gr.00 SV 9346.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55182226
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9346010
EAN/GTIN:
     4028177628755
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Reiterelement
Sicherungslasttrenner

NH-Sicherungslasttrenner 160A 3p 60mm Gr.00 SV 9346.010

SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8, 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal nh00 sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner rittal, sicherungslasttrenner nh00, Sicherungsleiste, NH-Sicherungslasttrennschalter, Sicherungsunterteil, NH-Lasttrenner, Sicherungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 55,75*
€ 70,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,69*
€ 73,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 59,38*
€ 74,53*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,77*
€ 74,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,72*
€ 77,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9346460
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.