Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter D10DPCFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-52769101
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3010381
EAN/GTIN:
     0662488103811
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter D10DPCFP

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, Teach-in Programmierung, Ansprechzeit einstellbar, Rotes sichtbares Licht
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10,5 mm
Höhe des Verstärkers:
35,9 mm
Länge des Verstärkers:
68,1 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
65 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,84*
€ 314,47*
Frei Haus
ab € 264,34*
€ 317,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 267,12*
€ 320,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,35*
€ 321,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,33*
€ 328,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,40*
€ 381,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.