|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51895275 Herst.-Nr.: 6870644 EAN/GTIN: 4047101174632 |
| |
|
|  |  |
 | Inline-Sensor FCI-D10A4P-ARX-H1140 Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potentiometer, Anzeige via LED-Kette, DC 4-Draht, 21.6-26.4 VDC, Schließer, Relaisausgang, Steckergerät, M12 x 1, Arbeitsbereich 0,1-6 l/min Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Gewindeanschluss | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | 0..60 °C | Druckfestigkeit Messkopf: | 20 bar | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 21,6..26,4 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 341,06* | € 378,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 344,12* | € 384,06* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 347,59* | € 387,59* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 350,11* | € 390,45* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 360,03* | € 403,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|