Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24SMC-3 7,5KW 150-C16NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24SMC-3 7,5KW 150-C16NBR
24SMC-3 7,5KW 150-C16NBR
Artikel-Nr.:
     6012B-51357037
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     150-C16NBR
EAN/GTIN:
     10611320640912
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

24SMC-3 7,5KW 150-C16NBR

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200..480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7,5 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,64*
€ 497,49*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 419,86*
€ 498,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 435,46*
€ 502,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,00*
€ 585,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,76*
€ 551,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,98*
€ 540,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,46*
€ 518,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.