Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D14FCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D14FCB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D14FCB
Artikel-Nr.:
     6012B-49466172
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA1D14FCB
EAN/GTIN:
     4058352417874
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D14FCB

Highbay 21Hallenleuchte LED,1x 2xLED,13.470lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,59*
€ 332,78*
Frei Haus
ab € 280,01*
€ 339,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 283,82*
€ 343,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,65*
€ 385,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.