|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-48967656 Herst.-Nr.: 6058261 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Durchflusssensor FFUC10-1N1IO Durchflusssensoren, FFU, FFUC10-1N1IO, Messrohrnennweite: DN 10, Maximaler Durchfluss: = 21 l/min, Medienberührende Werkstoffe: PPSU, EPDM, Prozessanschluss: " NPT, Ausgangssignal: Analogausgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss und Temperatur, 1 Impuls-/Statusausgang PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung, Durchflussgrenzwert, Dosierausgang, Durchflussrichtung (typabhängig), Prozesstemperatur: 0 °C . Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Messprinzip: | Ultraschall | Ausführung des Prozessanschlusses: | Gewindeanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 718,54* | € 776,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 721,09* | € 781,36* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 727,90* | € 788,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|