Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Sensor optoel.Kab.2m Sender XUK0ARCTL2T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-48561221
Hersteller:
Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
XUK0ARCTL2T
EAN/GTIN:
3389110160451
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Sensor optoel.Kab.2m Sender XUK0ARCTL2T
OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUK-Optoe. Sensor, S, Kabel 2 m. Abmessung 50 x 18 x 50, Nennspannung 24-240 DC/AC, Schaltabstand_A ?, Schaltabstand_B ?, Schaltabstand_C ?, Schaltabstand_D ?. Max. Schaltabstand (m) je nach ausgewählter Funktion. A Einweg-Lichtschranke. B Reflexions-Lichtschranke (pol.). C Lichttaster. D Lichttaster mit Hintergrundausblendung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Max. Schaltabstand:
35000 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
Keramiksicherung
,
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
Fotosensor
,
Lichtschranke
,
Lichtschranken
,
Fotoschalter
,
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optischer Sender
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
lichtschranke schneider electric
,
einweg-lichtschranke
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 36,90*
€ 48,33*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,50*
€ 48,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,19*
€ 49,63*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,59*
€ 53,01*
Lager 6318
60 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,44*
€ 60,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric XUZ2001 Lichtschranke
Schneider Electric
XUZ2001
€ 4,72*
Zubehör
Schneider Electric XUZ2003 Lichtschranke
Schneider Electric
XUZ2003
€ 5,04*
Zubehör
Telemecanique Kompakt Optischer Sensor, Multimode, Bereich 280 mm → 30 m, Relais Ausgang, Anschlusskabel
Schneider Electric
XUK0ARCTL2
€ 93,32*
Zubehör
Telemecanique Sensors Halter für Serie XU
Schneider Electric
XUZK2003
€ 15,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.