|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-47666803 Herst.-Nr.: 1156004 EAN/GTIN: 4063151158149 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box 1156004 Verteilerbox, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm² anschließbar Weitere Informationen:  |  | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0,14..1,5 mm² | Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: | 7..12 mm | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 8 | Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 2 | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | Schneidklemmanschluss | Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 5 | Betriebsspannung: | 48 V | Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: | 10 A | Max. Summenstrom: | 10 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 54,21* | € 66,41* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 53,63* | € 66,52* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 54,93* | € 67,58* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,80* | € 68,46* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 56,49* | € 68,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|