|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-47568893 Herst.-Nr.: 322553 EAN/GTIN: 4050143517336 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface Gateway VBG-EP1-KE5-DMD PROFINET-/EtherNet/IP-Gateway für 2 AS-Interface-Netzwerke Weitere Informationen:  |  | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | ja | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 723,49* | € 784,81* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 713,62* | € 786,76* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 732,95* | € 792,40* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 750,97* | € 813,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|