Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Procell Intense Lithium 3V/1600mAh CR123A Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-46771284
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-123

Procell Intense Lithium 3V/1600mAh CR123A Bulk

Die Procell High Power Lithium CR123 Industriebatterien wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Leistung in professionellen Geräten mit hoher Entladungsrate bei intermittierender oder kontinuierlicher Entladung, wie z. B. Sicherheitsausrüstung, zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1600 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 123 A
Höhe inkl. Pole:
34,5 mm
Durchmesser:
17 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 3,68*
Lager 6012
1200
Frei Haus
ab € 3,62586*
€ 3,71586*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 3,71586*
€ 4,42187
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 3,70586*
€ 4,40997
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,64586*
€ 4,33857
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,62586*
€ 4,31477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 4.459,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.