Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45475267 Herst.-Nr.: 333.411 EAN/GTIN: 4016514014545 |
| |
|
| | |
| 19Zoll Steckdosenleiste 6f Schutzk.1HE,1xFI,alu 333.411 19" 1HE Steckdosenleiste 6-fach Schutzkontaktsteckdosen RAL 7035 mit FI-Schutzschalter 25A, Ansprechstrom 30mA, Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm, Endstücke geschraubt wiederanschließbar, 2m HO5VV-F 2,0m H05VV-F3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Karton, Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482 mm | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker CEE 7/4 (Typ F) | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 6 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Länge: | 440 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, schutzschalter 16a |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,54* | € 82,37* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,49* | € 89,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,16* | € 93,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,19* | € 93,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,53* | € 105,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|