Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45413552 Herst.-Nr.: 333.605 EAN/GTIN: 4016514019373 |
| |
|
| | |
| 19Zoll Steckdosenleiste 6f PVC,1 Schalter,ÜSS 333.605 19" - Steckdosenleiste Kunststoff > 1HE 6x Schutzkontaktdosen 35° grau mit Schalter mit Überspannungsschutz Länge: 440mm, Endstückegenietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,50mm² grau mit Schutzkontakt Winkelstecker, inkl. Haltewinkel Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482 mm | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 10 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Länge: | 440 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, bachmann steckdosenleiste 6-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,83* | € 51,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,12* | € 51,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,13* | € 52,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,61* | € 53,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,39* | € 54,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|