Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke SL10VB6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-42764583
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3058323
EAN/GTIN:
     0662488583231
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor

Gabellichtschranke SL10VB6V

Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 10 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 5-draht, Schutzart IP67, Gabelweite 10 mm, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über graue Ader / PIN 5 einstellbar
Weitere Informationen:
Gabelbreite:
10 mm
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
18,8 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 152,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,34*
€ 165,68*
€ 4,98*
ab € 143,54*
€ 173,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,02*
€ 175,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 179,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.