|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-41895355 Herst.-Nr.: 7525105 EAN/GTIN: 4047101260588 |
| |
|
|  |  |
 | Strömungssensor FMX-IM-2UPLI63X Strömungsüberwachung, für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren, HART Device mit Strom- und Transistorausgängen, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia Ga / Da), Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20, für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren, Analogausgang für Strömung, Transistorausgänge für Temperatur und Fehler, Einlernen von Strömungsober- und untergrenze, LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur, Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches, Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, Parametrierung via Touch Button und FDT / DTM Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | -25..70 °C | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 20..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 417,01* | € 466,13* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 419,87* | € 466,15* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 418,42* | € 467,85* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 433,80* | € 483,17* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 439,82* | € 487,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|