Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Sensor PHA250-F200A-R2-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision Sensor PHA250-F200A-R2-T
Vision Sensor PHA250-F200A-R2-T
Artikel-Nr.:
     6012B-41847636
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     248687
EAN/GTIN:
     4050143084982
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor

Vision Sensor PHA250-F200A-R2-T

Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 250 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV
Weitere Informationen:
Funktionsprinzip:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.911,94*
€ 3.012,35*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.869,71*
€ 3.013,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.941,04*
€ 3.042,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.042,05*
€ 3.620,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.023,41*
€ 3.597,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.968,23*
€ 3.532,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.941,04*
€ 3.499,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
456429
€ 43,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.