| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-46456914 Herst.-Nr.: 99 0436 15 05 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Kupplungsdose 5-pol. 99 0436 15 05 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Für Kabelaußendurchmesser: | 4..6 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,59* | € 20,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,74* | € 20,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,33* | € 22,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,49* | € 23,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|