Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse 5NY74701XA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse 5NY74701XA11
Traverse 5NY74701XA11
Artikel-Nr.:
     6012-46050645
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY74701XA11
EAN/GTIN:
     4039806199522
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Traverse 5NY74701XA11

Baugruppe Montage 200mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
2,16 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,21*
€ 142,09*
€ 5,46*
ab € 116,14*
€ 142,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 148,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,83*
€ 148,79*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 143,88*
€ 174,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY74701XA01
ab € 116,38*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY74702XA11
ab € 137,40*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
5NY74802XA11
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.