Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandfräser Profix 1083-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandfräser Profix 1083-27
Abstandfräser Profix 1083-27
Artikel-Nr.:
     6012-45928731
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083-27
EAN/GTIN:
     4013456251304
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger

Abstandfräser Profix 1083-27

Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation
Weitere Informationen:
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lochfräser, Lochsäge, Kronenbohrer, Lochschneider, Fräskrone, Fräser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,97*
€ 109,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,17*
€ 110,53*
€ 5,46*
ab € 90,14*
€ 111,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 115,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,08*
€ 120,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.