| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45363107 Herst.-Nr.: 383620 EAN/GTIN: 4011334200659 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter 2p. UP 383620 Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44. Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder mit zusätzlichem Erdungskontakt, Aus/Wechsel. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte. Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | Wechselschalter | Bedienungsart: | Schlüssel | Zusammenstellung: | Basiselement | Tastschalter: | nein | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Montageart: | Aufputz | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Mit Montageplatte: | nein | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 38,65* | € 46,12* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 40,98* | € 48,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 38,57* | € 50,57* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,42* | € 51,59* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,73* | € 51,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|