Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Schraubklemmblock 3pol. 5,08mm Raster MKDS 3/ 3-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Print-Schraubklemmblock 3pol. 5,08mm Raster MKDS 3/ 3-5,08
Print-Schraubklemmblock 3pol. 5,08mm Raster MKDS 3/ 3-5,08
Artikel-Nr.:
     6012-45218668
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711738
EAN/GTIN:
     4017918023720
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Print-Schraubklemmblock 3pol. 5,08mm Raster MKDS 3/ 3-5,08

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKDS 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8691*
€ 1,0491*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,05*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9045*
€ 1,0845*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9688*
€ 1,1288*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9688*
€ 1,1288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0845*
€ 1,29056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9945*
€ 1,18346
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9045*
€ 1,07636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,665*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804303
ab € 19,376*
Zubehör
Phoenix Contact
1703047
ab € 0,1174*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Alpha Wire
392045 WH005
ab € 139,39*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.