| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45055750 Herst.-Nr.: 29510350 EAN/GTIN: 4013960167511 |
| | |
|
| | |
| Fundamentrohr schwarz Furowell NW350/800 Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird dieses Fundamentrohr für den Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art (Straßen-Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenstangen, Begrenzungspfosten, Fundamente für Kinderspielgeräte etc. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Rohrinnenfarbe: | schwarz | Ausführung: | starr | Form: | außen gewellt, innen glatt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 42,36* | € 54,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,21* | € 58,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,35* | € 59,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,58* | € 63,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,96* | € 63,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|