Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus X-gateway EtherNet/IP Master AB7671


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-41365947
Hersteller:
     HMS Industrial
Herst.-Nr.:
     AB7671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
Profibus Gateway
canopen gateway

Anybus X-gateway EtherNet/IP Master AB7671

Mit dem Anybus X-gateway EtherNet/IP Master auf PROFIBUS Slave können Sie EtherNet/IP-Geräte mit PROFIBUS-Steuerungen verbinden. Es kann verwendet werden, wenn kein EtherNet/IP-Steuerungssystem (SPS) vorhanden ist. Anybus Gateways sorgen für zuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragungen zwischen verschiedenen industriellen Netzwerken bei gleichzeitig einfacher Bedienung.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 980,29*
€ 1.050,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 993,72*
€ 1.060,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,26*
€ 1.261,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,09*
€ 1.244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,47*
€ 1.216,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,81*
€ 1.196,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,72*
€ 1.182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.