Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter schwarz (1Stück) LK-Z 070.114 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter schwarz (1Stück) LK-Z 070.114 sw
Wandhalter schwarz (1Stück) LK-Z 070.114 sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40665937
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652038
EAN/GTIN:
     4043544607317

Wandhalter schwarz (1Stück) LK-Z 070.114 sw

Wandhalter (1 Stück) aus Stahlblech, einhängbar in Profil, einfache Schraubmontage

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 76 x 64 x 74 mm
Wandabstand: 32 mm
Gewicht: 0.120 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
76 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
74 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,93*
€ 31,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 31,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,47*
€ 34,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,85*
€ 35,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.