Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker 8P8C ungeschirmt A-MO 8/8 SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularstecker 8P8C ungeschirmt A-MO 8/8 SF
Modularstecker 8P8C ungeschirmt A-MO 8/8 SF
Artikel-Nr.:
     6012-39099024
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MO 8/8 SF
EAN/GTIN:
     4016032065159
Suchbegriffe:
Flachkabel
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Modularstecker 8P8C ungeschirmt A-MO 8/8 SF

Modular Stecker, für Flachbandkabel, 8P8C ungeschirmt, ASS 0512 CO Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
3
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder digitus, flachkabel, rj45 steckverbinder cat3, Modularer Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,0508*
€ 0,0843*
1 Tag
325
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,0607*
€ 0,1011*
5 Tage
19290
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,0611*
€ 0,1011*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,061*
€ 0,1011*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,143*
€ 0,236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.